スタイロフォーム 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
78件の「スタイロフォーム 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材 10mm」、「スタイロフォーム 5mm」、「断熱材 15mm」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレンフォーム 青 アキツランキング1位
1枚
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

発泡スチロール板 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール板
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。材質:ポリスチレン。サイズ:450×300×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)450×300×30
1個
646税込711
当日出荷

吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音ランキング3位
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。厚さ(mm)50ホワイト質量(g)約2480備考畳1畳分サイズ有効寸法(mm)900×1800×50面密度(kg/m3)30
1枚
9,298税込10,228
5日以内出荷

EVAフォーム サンペルカランキング4位
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(263種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシート イノアックランキング5位
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
1枚
839税込923
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォーム 水色 300*360*30
作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に。材質:ポリエチレン樹脂。サイズ:300×360×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)300×360×30
1枚
719税込791
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
1枚
9,298税込10,228
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール
工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:PS。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS包装形態
1枚
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質:ポリスチレン,紙。サイズ:400×550×3mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様両面白紙貼済材質ポリスチレン、紙寸法(mm)400×550×3
1個
491税込540
当日出荷

軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
1セット(10枚)
2,390税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1枚
389税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998税込6,598
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
1枚
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)